検診衣上衣 LK-1406

検診衣上衣 LK-1406 - ナガイレーベン検診衣上衣 LK-1406 - ナガイレーベン
素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24725925LK-1406グレーS403765
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725934LK-1406グレーM444068
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725943LK-1406グレーL484373
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725952LK-1406グレーLL524678
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725968LK-1406ネイビーS403765
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725977LK-1406ネイビーM444068
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725986LK-1406ネイビーL484373
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
24725995LK-1406ネイビーLL524678
4,300
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする