ナガイレーベン
検診衣パンツ LK-1408
パンツはウエスト総ゴムのゆったりしたシルエット。
脇ラインにサイズ表示のテープを取り入れています。
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726004
LK-1408
グレー
S
57
58-82
100
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726013
LK-1408
グレー
M
59
63-90
108
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726022
LK-1408
グレー
L
62
75-108
120
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726038
LK-1408
グレー
LL
65
87-122
132
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726047
LK-1408
ネイビー
S
57
58-82
100
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726056
LK-1408
ネイビー
M
59
63-90
108
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726065
LK-1408
ネイビー
L
62
75-108
120
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726074
LK-1408
ネイビー
LL
65
87-122
132
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726083
LK-1408
ピンク
S
57
58-82
100
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726092
LK-1408
ピンク
M
59
63-90
108
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726108
LK-1408
ピンク
L
62
75-108
120
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726117
LK-1408
ピンク
LL
65
87-122
132
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726126
LK-1408
ブルー
S
57
58-82
100
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726135
LK-1408
ブルー
M
59
63-90
108
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726144
LK-1408
ブルー
L
62
75-108
120
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726153
LK-1408
ブルー
LL
65
87-122
132
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください