ナガイレーベン
患者衣 じんべい型(子供用) PG-1411
甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
衿のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
後ろ幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726205
PG-1411
ブルー
SS
57
48
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726214
PG-1411
ブルー
3S
47
38
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726275
PG-1411
グリーン
SS
57
48
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726284
PG-1411
グリーン
3S
47
38
¥
2,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください