ナガイレーベン
患者衣パンツ PG-1413
甚平スタイル。
子供用サイズの患者衣です。
裾のラインはサイズごとに色を変え、一目瞭然に。
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726345
PG-1413
ブルー
SS
43
57-74
83
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726354
PG-1413
ブルー
3S
35
53-66
75
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726415
PG-1413
グリーン
SS
43
57-74
83
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726424
PG-1413
グリーン
3S
35
53-66
75
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください