検診衣上衣 PK-1421

検診衣上衣 PK-1421 - ナガイレーベン検診衣上衣 PK-1421 - ナガイレーベン
素材ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24726528PK-1421ピンクM6810664
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726537PK-1421ピンクL7111867
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726546PK-1421ピンクLL7413270
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726555PK-1421グリーンM6810664
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726564PK-1421グリーンL7111867
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726573PK-1421グリーンLL7413270
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする