ナガイレーベン
検診衣パンツ PK-1423
色
グレー
素材
ポリエステル55%、綿45%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726582
PK-1423
M
59
63-90
108
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726598
PK-1423
L
62
78-110
120
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726607
PK-1423
LL
65
89-122
132
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください