ナガイレーベン
検診ガウン LK-1430
色
ネイビー
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裾幅(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726616
LK-1430
M
96
前/40、後/58
75
¥
10,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726625
LK-1430
L
100
前/43、後/63
80
¥
10,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください