ナガイレーベン
検診衣じんべい型 LK-1431
左右の打ち合わせ位置をかえた、胸元が見えにくい構造の、甚平スタイルです。
素材
ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
後ろ幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24726634
LK-1431
グレー
S
67
50
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726643
LK-1431
グレー
M
70
55
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726652
LK-1431
グレー
L
73
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726668
LK-1431
グレー
LL
76
65
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726677
LK-1431
ピンク
S
67
50
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726686
LK-1431
ピンク
M
70
55
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726695
LK-1431
ピンク
L
73
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726704
LK-1431
ピンク
LL
76
65
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726713
LK-1431
ブルー
S
67
50
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726722
LK-1431
ブルー
M
70
55
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726738
LK-1431
ブルー
L
73
60
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726747
LK-1431
ブルー
LL
76
65
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください