検診衣上衣 LK-1436

検診衣上衣 LK-1436 - ナガイレーベン検診衣上衣 LK-1436 - ナガイレーベン検診衣上衣 LK-1436 - ナガイレーベン

胸の検診時には前面が開きます。
乳がん検診時には大きなアームホールから腕を引き出し、肩を簡単に出すことができます。

素材ポリエステル100%制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24726756LK-1436グレーS403765
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726765LK-1436グレーM444068
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726774LK-1436グレーL484373
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726783LK-1436グレーLL524678
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726792LK-1436ピンクS403765
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726808LK-1436ピンクM444068
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726817LK-1436ピンクL484373
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726826LK-1436ピンクLL524678
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726835LK-1436ブルーS403765
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726844LK-1436ブルーM444068
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726853LK-1436ブルーL484373
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24726862LK-1436ブルーLL524678
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする