ナガイレーベン
患者衣じんべい型 LG-1471
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
後ろ幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24727684
LG-1471
グリーン
S
67
57
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727693
LG-1471
グリーン
M
70
61
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727702
LG-1471
グリーン
L
73
65
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727718
LG-1471
グリーン
LL
76
69
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727727
LG-1471
グリーン
EL
76
73
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727736
LG-1471
ベージュ
S
67
57
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727745
LG-1471
ベージュ
M
70
61
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727754
LG-1471
ベージュ
L
73
65
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727763
LG-1471
ベージュ
LL
76
69
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727772
LG-1471
ベージュ
EL
76
73
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください