患者衣パンツ LG-1473

患者衣パンツ LG-1473 - ナガイレーベン患者衣パンツ LG-1473 - ナガイレーベン
素材綿55%、ポリエステル45%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24727788LG-1473グリーンS5563-9095
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727797LG-1473グリーンM6068-98105
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727806LG-1473グリーンL6579-110115
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727815LG-1473グリーンLL7087-121125
2,900
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727824LG-1473グリーンEL7095-132135
2,900
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727833LG-1473ベージュS5563-9095
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727842LG-1473ベージュM6068-98105
2,900
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727858LG-1473ベージュL6579-110115
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727867LG-1473ベージュLL7087-121125
2,900
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727876LG-1473ベージュEL7095-132135
2,900
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする