ナガイレーベン
患者衣 パジャマ型 LG-1476
素材
綿55%、ポリエステル45%吸水効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24727885
LG-1476
グリーン
S
45
46
67
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727894
LG-1476
グリーン
M
49
48
70
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727903
LG-1476
グリーン
L
53
52
73
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727912
LG-1476
グリーン
LL
56
56
76
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727928
LG-1476
グリーン
EL
58
56
76
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727937
LG-1476
ベージュ
S
45
46
67
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727946
LG-1476
ベージュ
M
49
48
70
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727955
LG-1476
ベージュ
L
53
52
73
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727964
LG-1476
ベージュ
LL
56
56
76
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24727973
LG-1476
ベージュ
EL
58
56
76
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください