ナガイレーベン
チュニック7分袖 TS-2086
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24733494
TS-2086
ホワイト
S
37
41
68
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733503
TS-2086
ホワイト
M
38
42
70
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733512
TS-2086
ホワイト
L
39
43
72
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733528
TS-2086
ホワイト
LL
41
43
72
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733537
TS-2086
ホワイト
EL
43
43
72
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733546
TS-2086
ピンク
S
37
41
68
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733555
TS-2086
ピンク
M
38
42
70
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733564
TS-2086
ピンク
L
39
43
72
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733573
TS-2086
ピンク
LL
41
43
72
¥5,700
取扱い終了
返品不可
24733582
TS-2086
ピンク
EL
43
43
72
¥5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください