チュニック CD-2832

チュニック CD-2832 - ナガイレーベンチュニック CD-2832 - ナガイレーベン

スリット効果を出した袖口カフスは、腕の動きに美しく対応し、さらに機能的です。
ウエストベルトは、ボディーラインをスマートに見せてくれます。
・スーパーアレニエを使用し、かつてない防透性とよりソフトなタッチを実現しています。
・高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24739067CD-2832TブルーS362068
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739076CD-2832TブルーM372170
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739085CD-2832TブルーL382272
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739094CD-2832TブルーLL402272
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739103CD-2832TブルーEL422272
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739112CD-2832TネイビーS362068
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739128CD-2832TネイビーM372170
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739137CD-2832TネイビーL382272
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739146CD-2832TネイビーLL402272
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739155CD-2832TネイビーEL422272
10,300
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
24739015CD-2832TピンクS362068
8,700
取扱い終了
返品不可
24739024CD-2832TピンクM372170
8,700
取扱い終了
返品不可
24739033CD-2832TピンクL382272
8,700
取扱い終了
返品不可
24739042CD-2832TピンクLL402272
8,700
取扱い終了
返品不可
24739058CD-2832TピンクEL422272
8,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする