曜日別特売
CD-2832 チュニック CD-2832 ナガイレーベン 24739155

チュニック CD-2832

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Tネイビー
サイズEL
内容量1枚注文コード24739155品番CD-2832
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

スリット効果を出した袖口カフスは、腕の動きに美しく対応し、さらに機能的です。
ウエストベルトは、ボディーラインをスマートに見せてくれます。
・スーパーアレニエを使用し、かつてない防透性とよりソフトなタッチを実現しています。
・高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。

色
Tネイビー
サイズ
EL
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする