女子シングルドクターコート SD-3040

女子シングルドクターコート SD-3040 - ナガイレーベン

ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。
デザイン、仕立て、着心地はそのまま。
あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。
美しいシルエット、そしてこだわりのボタンと裏地を備えた診察衣です。
ニット素材を使用し、洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

ホワイトエコマーク認定認定素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19103026内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741316SD-3040S37558793
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741325SD-3040M38579097
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741334SD-3040L395893101
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741343SD-3040LL415896107
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
24741352SD-3040EL435996113
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする