曜日別特売
SD-3040 女子シングルドクターコート SD-3040 ナガイレーベン 24741334

女子シングルドクターコート SD-3040

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード24741334品番SD-3040
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。
デザイン、仕立て、着心地はそのまま。
あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。
美しいシルエット、そしてこだわりのボタンと裏地を備えた診察衣です。
ニット素材を使用し、洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。

サイズ
L
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
93
バスト(cm)
101
色
ホワイト
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 026
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする