チュニック7分袖 FE-4521

チュニック7分袖 FE-4521 - ナガイレーベン

ロールカラーの優しい襟元が柔らかな風合いの素材とマッチして患者さんの心を和らげます。
患者さんを考慮して、できるだけ胸に物を入れないように、左だけがポケットになっています。
胸元のグログランテープが、ロマンティックで女性らしいアクセントに。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24745902FE-4521ホワイトS374268
8,300
取扱い終了
返品不可
24745918FE-4521ホワイトM384370
8,300
取扱い終了
返品不可
24745927FE-4521ホワイトL394472
8,300
取扱い終了
返品不可
24745936FE-4521ホワイトLL414472
8,300
取扱い終了
返品不可
24745945FE-4521ホワイトEL434472
8,300
取扱い終了
返品不可
24745954FE-4521ピンクS374268
8,300
取扱い終了
返品不可
24745963FE-4521ピンクM384370
8,300
取扱い終了
返品不可
24745972FE-4521ピンクL394472
8,300
取扱い終了
返品不可
24745988FE-4521ピンクLL414472
8,300
取扱い終了
返品不可
24745997FE-4521ピンクEL434472
8,300
取扱い終了
返品不可
24746006FE-4521ブルーS374268
8,300
取扱い終了
返品不可
24746015FE-4521ブルーM384370
8,300
取扱い終了
返品不可
24746024FE-4521ブルーL394472
8,300
取扱い終了
返品不可
24746033FE-4521ブルーLL414472
8,300
取扱い終了
返品不可
24746042FE-4521ブルーEL434472
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする