FE-4521 チュニック7分袖 FE-4521 ナガイレーベン 24745902

チュニック7分袖 FE-4521

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24745902 品番FE-4521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ロールカラーの優しい襟元が柔らかな風合いの素材とマッチして患者さんの心を和らげます。
患者さんを考慮して、できるだけ胸に物を入れないように、左だけがポケットになっています。
胸元のグログランテープが、ロマンティックで女性らしいアクセントに。

ホワイト サイズS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)42 着丈(cm)68 バスト(cm)89 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする