チュニック FT-4552

チュニック FT-4552 - ナガイレーベンチュニック FT-4552 - ナガイレーベンチュニック FT-4552 - ナガイレーベンチュニック FT-4552 - ナガイレーベン

衿にビタミンカラーを加えました。
裏面は全てビタミンカラーの配色です。
より元気を与えます。
多機能ポケットと鍵などをかけられるループ付きです。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24746654FT-4552TピンクS352066
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746663FT-4552TピンクM362168
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746672FT-4552TピンクL372270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746688FT-4552TピンクLL392270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746697FT-4552TピンクEL412270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746706FT-4552TオレンジS352066
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746715FT-4552TオレンジM362168
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746724FT-4552TオレンジL372270
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746733FT-4552TオレンジLL392270
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746742FT-4552TオレンジEL412270
9,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746758FT-4552TバーガンディS352066
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746767FT-4552TバーガンディM362168
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746776FT-4552TバーガンディL372270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746785FT-4552TバーガンディLL392270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746794FT-4552TバーガンディEL412270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746803FT-4552TロイヤルブルーS352066
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746812FT-4552TロイヤルブルーM362168
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746828FT-4552TロイヤルブルーL372270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746837FT-4552TロイヤルブルーLL392270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24746846FT-4552TロイヤルブルーEL412270
9,900
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする