曜日別特売
FT-4552 チュニック FT-4552 ナガイレーベン 24746706

チュニック FT-4552

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
Tオレンジ
サイズS
内容量1枚注文コード24746706品番FT-4552
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

衿にビタミンカラーを加えました。
裏面は全てビタミンカラーの配色です。
より元気を与えます。
多機能ポケットと鍵などをかけられるループ付きです。

Tオレンジ
サイズ
S
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする