ナガイレーベン
ワンピース FY-4587
花びらを思わせるソフトな衿に、思わず看護の張りつめた空気が和らぎます。
シルエットの美しい素材がよりやさしさを強調します。
ポケットのやさしいカーブは物が落ちにくい構造にもなっています。
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103027
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24747458
FY-4587
ホワイト
S
37
19
98
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747467
FY-4587
ホワイト
M
38
20
100
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747476
FY-4587
ホワイト
L
39
21
102
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747485
FY-4587
ホワイト
LL
41
21
102
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747494
FY-4587
ホワイト
EL
43
21
102
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747503
FY-4587
ピンク
S
37
19
98
¥9,800
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747512
FY-4587
ピンク
M
38
20
100
¥9,800
¥
8,598
¥9,458
(税込)
27日以内出荷
返品不可
24747528
FY-4587
ピンク
L
39
21
102
¥9,800
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747546
FY-4587
ピンク
EL
43
21
102
¥9,800
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747555
FY-4587
ブルー
S
37
19
98
¥9,800
¥
8,598
¥9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747598
FY-4587
ブルー
EL
43
21
102
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747607
FY-4587
グリーン
S
37
19
98
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747643
FY-4587
グリーン
EL
43
21
102
¥9,800
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24747537
FY-4587
ピンク
LL
41
21
102
¥9,800
取扱い終了
返品不可
24747564
FY-4587
ブルー
M
38
20
100
¥9,800
取扱い終了
返品不可
24747573
FY-4587
ブルー
L
39
21
102
¥9,800
取扱い終了
返品不可
24747582
FY-4587
ブルー
LL
41
21
102
¥9,800
取扱い終了
返品不可
24747616
FY-4587
グリーン
M
38
20
100
¥9,800
取扱い終了
返品不可
24747625
FY-4587
グリーン
L
39
21
102
¥9,800
取扱い終了
返品不可
24747634
FY-4587
グリーン
LL
41
21
102
¥9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください