ワンピース MI-4637

ワンピース MI-4637 - ナガイレーベンワンピース MI-4637 - ナガイレーベンワンピース MI-4637 - ナガイレーベン

ちょっとしたディテールの変化が患者さんの心をやわらげます。
柔らかくカットしたショールカラーは幅広い年齢の方々に喜ばれる襟型。
衿のトリミングがアクセントの3色展開です。

素材ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24748754MI-4637ホワイトS3722100
9,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748763MI-4637ホワイトM3823102
9,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748772MI-4637ホワイトL3924104
9,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748788MI-4637ホワイトLL4124104
9,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748797MI-4637ホワイトEL4324104
9,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748806MI-4637ピンクS3722100
10,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748815MI-4637ピンクM3823102
10,500
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748824MI-4637ピンクL3924104
10,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748833MI-4637ピンクLL4124104
10,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748842MI-4637ピンクEL4324104
10,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748858MI-4637ブルーS3722100
10,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748867MI-4637ブルーM3823102
10,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748876MI-4637ブルーL3924104
10,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748885MI-4637ブルーLL4124104
10,500
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
24748894MI-4637ブルーEL4324104
10,500
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする