ナガイレーベン
ニットシャツ NX-5202
きびきびした動きを感じるスポーティーなデザインです。
衿もと、袖、ポケットのアクセントカラーが全体を引き締めて、きりっとしたイメージが伝わります。
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24753602
NX-5202
ピンク
SS
61
90
34
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753618
NX-5202
ピンク
S
63
96
37
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753627
NX-5202
ピンク
M
68
102
42
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753636
NX-5202
ピンク
L
73
108
46
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753645
NX-5202
ピンク
LL
76
114
48
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753654
NX-5202
ピンク
BL
76
124
50
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753663
NX-5202
グレー
SS
61
90
34
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753672
NX-5202
グレー
S
63
96
37
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753688
NX-5202
グレー
M
68
102
42
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753697
NX-5202
グレー
L
73
108
46
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753706
NX-5202
グレー
LL
76
114
48
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753715
NX-5202
グレー
BL
76
124
50
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753724
NX-5202
アクア
SS
61
90
34
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753733
NX-5202
アクア
S
63
96
37
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753742
NX-5202
アクア
M
68
102
42
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753758
NX-5202
アクア
L
73
108
46
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753767
NX-5202
アクア
LL
76
114
48
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753776
NX-5202
アクア
BL
76
124
50
¥
6,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください