曜日別特売
NX-5202 ニットシャツ NX-5202 ナガイレーベン 24753715

ニットシャツ NX-5202

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色グレー
サイズBL
内容量1枚注文コード24753715品番NX-5202
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

きびきびした動きを感じるスポーティーなデザインです。
衿もと、袖、ポケットのアクセントカラーが全体を引き締めて、きりっとしたイメージが伝わります。

色
グレー
サイズ
BL
着丈(cm)
76
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
50
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする