曜日別特売

ニットシャツ CX-5217

ニットシャツ CX-5217 - ナガイレーベンニットシャツ CX-5217 - ナガイレーベンニットシャツ CX-5217 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)

衿元、袖口、腰ポケット口のシャープなグレーアクセントラインが、デザインを引き締めます。
接触冷感素材で仕上げる事で、肌から生地へ瞬時に熱が移動するため、涼しく快適に着ることができます。
アクティブな動きを感じさせる、スポーティーテイストのデザインです。

素材ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24754196CX-5217ブルーS382163
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754205CX-5217ブルーM412268
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754214CX-5217ブルーL452373
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754223CX-5217ブルーLL482476
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754232CX-5217ブルーBL502476
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754248CX-5217アイボリーS382163
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754257CX-5217アイボリーM412268
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754266CX-5217アイボリーL452373
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754275CX-5217アイボリーLL482476
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754284CX-5217アイボリーBL502476
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754293CX-5217ネイビーS382163
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754302CX-5217ネイビーM412268
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754318CX-5217ネイビーL452373
6,800
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754327CX-5217ネイビーLL482476
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754336CX-5217ネイビーBL502476
6,800
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24754232
2021-03-31
用途: 施術時
医療・福祉・介護関連業

洗濯してもシワがつきにくく、とても手入れがしやすいと思います。
毎日、洗濯するものなので、そこは重要です。
両側にあるポケットはもう少し奥行きがあった方が良いと思います。しゃがんだりすると物を落とすことがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする