曜日別特売
CX-5217 ニットシャツ CX-5217 ナガイレーベン 24754293

ニットシャツ CX-5217

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード24754293品番CX-5217
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿元、袖口、腰ポケット口のシャープなグレーアクセントラインが、デザインを引き締めます。
接触冷感素材で仕上げる事で、肌から生地へ瞬時に熱が移動するため、涼しく快適に着ることができます。
アクティブな動きを感じさせる、スポーティーテイストのデザインです。

ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
63
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24754232
2021-03-31
用途: 施術時
医療・福祉・介護関連業

洗濯してもシワがつきにくく、とても手入れがしやすいと思います。
毎日、洗濯するものなので、そこは重要です。
両側にあるポケットはもう少し奥行きがあった方が良いと思います。しゃがんだりすると物を落とすことがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする