ナガイレーベン
ケアガウン KEX-5250
前裾はスリット機能を持った優しい丸みのあるデザイン。
後ろ止めは、ヨークの様なデザインにより、肩ひもが落ちる心配はありません。
ウェストはアジャストできるよう内側ひも付きです。
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
前丈(cm)
生地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754598
KEX-5250
ホワイト
M
80
86
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
24754607
KEX-5250
ホワイト
L
90
90
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754616
KEX-5250
ピンク
M
80
86
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754625
KEX-5250
ピンク
L
90
90
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754634
KEX-5250
ブルー
M
80
86
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754643
KEX-5250
ブルー
L
90
90
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24754555
KEX-5250
クリーム
M
80
86
再生PET使用
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
24754564
KEX-5250
クリーム
L
90
90
再生PET使用
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
24754573
KEX-5250
クラウディピンク
M
80
86
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
24754582
KEX-5250
クラウディピンク
L
90
90
グリーン購入法対応、再生PET使用
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください