スカート OA-6018

スカート OA-6018 - ナガイレーベンスカート OA-6018 - ナガイレーベン

片側プリーツ仕様のAラインシルエットスカートです。
ベルト部分をカーブにし、座った際の圧迫感を軽減しました。
デザイン性を高めつつ、更に動きやすく機能的なデザインです。

素材ポリエステル100%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24756427OA-6018グレーS615190
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756436OA-6018グレーM655394
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756445OA-6018グレーL705598
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756454OA-6018グレーLL7655104
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756463OA-6018グレーEL8255110
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756472OA-6018ネイビーS615190
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756488OA-6018ネイビーM655394
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756506OA-6018ネイビーLL7655104
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756515OA-6018ネイビーEL8255110
6,600
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24756497OA-6018ネイビーL705598
6,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする