院内ウェア(前開き型) EJ-7011

院内ウェア(前開き型) EJ-7011 - ナガイレーベン院内ウェア(前開き型) EJ-7011 - ナガイレーベン院内ウェア(前開き型) EJ-7011 - ナガイレーベン院内ウェア(前開き型) EJ-7011 - ナガイレーベン

看護する人、される人、その両方の身になって様々なアイデアを追求しました。
色はソフトに、素材は柔らかく。
特に肌に当たる部分には綿を使用。体を動かしやすくするため、腕口や、アームホールを広くとるなど、細心のデザイン配慮がなされています。

素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758642EJ-7011ピンクS424860
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758658EJ-7011ピンクM445065
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758667EJ-7011ピンクL465270
4,800
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
24758676EJ-7011グリーンS424860
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758685EJ-7011グリーンM445065
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758694EJ-7011グリーンL465270
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758703EJ-7011パープルS424860
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758712EJ-7011パープルM445065
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758755EJ-7011パープルL465270
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758728EJ-7011イエローS424860
4,800
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758737EJ-7011イエローM445065
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758746EJ-7011イエローL465270
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする