院内ウェア(パンツ) EJ-7013

院内ウェア(パンツ) EJ-7013 - ナガイレーベン院内ウェア(パンツ) EJ-7013 - ナガイレーベン院内ウェア(パンツ) EJ-7013 - ナガイレーベン院内ウェア(パンツ) EJ-7013 - ナガイレーベン

看護する人、される人、その両方の身になって様々なアイデアを追求しました。
色はソフトに、素材は柔らかく。
特に肌に当たる部分には綿を使用。体を動かしやすくするため、足元を広くとるなど、細心のデザイン配慮がなされています。

素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758764EJ-7013ピンクS6152-8499
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758773EJ-7013ピンクM6458-90105
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758782EJ-7013ピンクL6764-96111
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758798EJ-7013グリーンS6152-8499
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758807EJ-7013グリーンM6458-90105
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758816EJ-7013グリーンL6764-96111
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758825EJ-7013パープルS6152-8499
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758834EJ-7013パープルM6458-90105
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758843EJ-7013パープルL6764-96111
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758852EJ-7013イエローS6152-8499
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758868EJ-7013イエローM6458-90105
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
24758877EJ-7013イエローL6764-96111
3,850
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする