曜日別特売
EJ-7013 院内ウェア(パンツ) EJ-7013 ナガイレーベン 24758798

院内ウェア(パンツ) EJ-7013

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
色グリーン
内容量1枚注文コード24758798品番EJ-7013
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

看護する人、される人、その両方の身になって様々なアイデアを追求しました。
色はソフトに、素材は柔らかく。
特に肌に当たる部分には綿を使用。体を動かしやすくするため、足元を広くとるなど、細心のデザイン配慮がなされています。

色
グリーン
サイズ
S
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
52-84
ヒップ(cm)
99
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする