曜日別特売

女子チュニック MF-8312

女子チュニック MF-8312 - ナガイレーベン女子チュニック MF-8312 - ナガイレーベン
素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果内容量1枚
注意
※当商品はポリエステル主体で作られていますので、オートクレーブの使用はお避けください。高圧高温のオートクレーブの使用により、たたみシワなど、シワがセットされ取れなくなります。また、ポリエステルが収縮しますので、寸法変化が大きくなります。
※シーツ、病衣のような高温でのローラープレス仕上げはお避けください。表面がつぶされたまま高温度がかかるため、表面に「テカリ」が生じます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24759157MF-8312ピンクS401768
5,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759166MF-8312ピンクM411870
5,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759175MF-8312ピンクL421972
5,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759184MF-8312ピンクLL441972
5,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759193MF-8312ブルーS401768
5,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
24759202MF-8312ブルーM411870
5,400
取扱い終了
返品不可
24759218MF-8312ブルーL421972
5,400
取扱い終了
返品不可
24759227MF-8312ブルーLL441972
5,400
取扱い終了
返品不可
24759236MF-8312グリーンS401768
5,000
取扱い終了
返品不可
24759245MF-8312グリーンM411870
5,000
取扱い終了
返品不可
24759254MF-8312グリーンL421972
5,000
取扱い終了
返品不可
24759263MF-8312グリーンLL441972
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする