エフ・アール・シー
車用バックカメラ NX-B500
小型
水平画角90°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
DC12V/24V車専用
使用電源(V)
12/24
設置形態
バックビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直) 約31万画素
電源(V)
8~35
寸法・サイズ(mm)
76×77×78
消費電流(A)
0.24
解像度
(水平) 600本
動作温度(℃)
-10℃~+50℃
防水保護等級
IP67
画角
水平 90° / 垂直 45°
映像出力
Composite Video NTSC
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24709423
NX-B500
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください