プレミアムウォッシャー

プレミアムウォッシャー - ジョイフル
(3件のレビュー)

輸入車の大半で使用されているエタノールを採用した輸入車対応ウォッシャー液。
抜群の洗浄力と油膜落としに加え、高い揮発性により使用後にクリアな視界を保ちます。環境にやさしいエコパックタイプ。

凍結温度(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量740mL危険物の性状水溶性内容量1パック(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709484J-134
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 輸入車に最適
製造業

欧州車の水量センサーは通電式が多く、
拭き残りの跡が残らないので人気がある純水ベースの物は通電しないので輸入車には使いない。
純水系で満タンにしても通電しないので空っぽと認識される。
この製品は輸入車で使用されているエタノールなので速乾性があり、純水なみに拭き残りが残らない。

対象商品 : 24709484
2021-09-05
用途: ウォッシャー液の補充時

通常のウォッシャー液は、「油膜除去」とかの謳い文句の割にはその効果を感じないし、白く残るのがイヤで、冬期以外は水道水を使用することが多かったのですが、この商品は白く残ることがなく、洗浄力も感じることができました。初めて継続して使いたい気持ちにさせてくれました。

対象商品 : 24709484
2021-03-12
用途: メンテナンス

冬季用として購入。Sonaxの100倍希釈のウォッシャー液を使い切ってから入れたが混濁して管が詰まった。元に戻すにあたっては水でよく洗浄してから入れ替えた。夏期はSonaxのを使いたいので私はもう使わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする