コクヨ
K2 クリヤーブック(固定式・サイドスロー)
書類の出し入れがしやすいサイドスロー 逆さにしても書類が落ちにくい。
サイズ
A4-S
仕様
替背紙式、中芯白、中紙なし
材質
表紙・中芯・ポケット/R-PP
寸法(高さH×幅W)(mm)
312×240
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
表紙・中芯・ポケット:R-PP50%
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
赤
青
黄緑
ポケット数
20
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24710157
K2ラ-SK20B
青
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
24710175
K2ラ-SK20YG
黄緑
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
24710184
K2ラ-SK40B
青
40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
24710202
K2ラ-SK40YG
黄緑
40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
24710166
K2ラ-SK20R
赤
20
オープン
取扱い終了
24710193
K2ラ-SK40R
赤
40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る