曜日別特売

iP-TEC ミニスクレイパー

iP-TEC ミニスクレイパー - サンプラテックiP-TEC ミニスクレイパー - サンプラテックiP-TEC ミニスクレイパー - サンプラテック

iP-TECフラスコ用に開発された商品です。持ちやすい柄のデザインで繊細な動かし方ができます。また先端部はしなやかで容器内の隅々まで届きます。
紙粉やゴミが落ちないフィルム製のイージーピール袋に1本ずつ個包装されています。

用途iPS細胞ライブ輸送に仕様電子線滅菌済全長(mm)150ブレード幅(mm)13内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2471045528448
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

iP-TECライブ輸送デバイス&定温輸送BOX | 株式会社サンプラテック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする