ケース入のし紙 黄水引 京
佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
- 材質
- 上質紙(65g/m2)
- 主な用途
- 弔事用
- 紙厚(mm)
- 0.08
- 内容量
- 1冊(100枚)
のし紙 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24493665 | 2-1340 | 24492502 | 2-240 | ![]() | のし紙 黄水引 京 | タカ印(ササガワ) | 1冊(100枚) | ¥1,898 税込¥2,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24493674 | 2-1341 | 24492518 | 2-242 | ![]() | のし紙 黄水引 京 | タカ印(ササガワ) | 1冊(100枚) | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07














