のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り

のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 赤金 270×388mm 100枚入り - タカ印(ササガワ)

贈る人のセンスが伝わるおしゃれなのし紙。風習にとらわれない、新しい感覚の「のし紙」です。

用途
婚礼以外の一般祝事を初め、お礼・ご挨拶・記念行事などのご贈答に用います。
材質
上質紙(65g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
270×388
入数
100枚袋入
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044170484-113
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする