札紙 短冊 御供 100枚入

札紙 短冊 御供 100枚入 - タカ印(ササガワ)札紙 短冊 御供 100枚入 - タカ印(ササガワ)札紙 短冊 御供 100枚入 - タカ印(ササガワ)札紙 短冊 御供 100枚入 - タカ印(ササガワ)札紙 短冊 御供 100枚入 - タカ印(ササガワ)

仏事に使う御供用の札紙(ふだがみ)です。シンプルな御供の字入りデザインで、サイズは260×53ミリです。1冊100枚入りです。

用途
札紙は通常のしを短冊状にした略式タイプとなりますので、略式でもかまわない場合に広く用いられます。
材質
上質紙(64g/m2)
寸法(縦×横)(mm)
260×53
入数
100枚袋入
内容量
1袋
注意
※プリンターでの印刷には対応しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0441694228-1614
¥320
¥319
¥351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする