OA賞状用紙 雲なし 横書用

OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 雲なし 横書用 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。

サイズA4判紙厚(mm)0.193仕様ヨコ書き材質上質紙(157g/m2)質量(g)1180タイプヨコ書き寸法(縦×横)(mm)297×210RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449650810-1461
4,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24496508
2023-03-07
用途: 卒業式の各賞用に使いました
学校法人川島学園 教育・研究機関

注文から配送まで短期で助かりました。お陰様で迫っていた式当日に間に合いました。

対象商品 : 24496508
2019-06-17
用途: 表彰式
教育・研究機関

紙質は良かったです。
印刷レイアウトテンプレートを利用できて簡単につくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする