タカ印(ササガワ)
POP用紙 お買得品
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24498145
12-2937
マットコート紙(105g/m
2
)
大
520
260×190
20
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24497978
12-2752
上質紙(105g/m
2
)
大
530
260×190
20
¥
1,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
24497917
12-2722
マットコート紙(105g/m
2
)
中
520
130×190
15.5
¥
680
取扱い終了
24498118
12-2923
マットコート紙(105g/m
2
)
中
265
190×130
16
¥
680
取扱い終了
24498303
12-7112
マットコート紙(105g/m
2
)
ベース型
480
260×190
20
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください