国旗シール

国旗シール - タカ印(ササガワ)

輸入品の産地表記や子供の学習に!

材質コートタック紙質量(g)190寸法(縦×横)(mm)19×21シートサイズ(mm)180×60内容量1冊(96片)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450844422-2500U.S.A
280
取扱い終了
2450845322-2501France
280
取扱い終了
2450846222-2502Germany
280
取扱い終了
2450847822-2503Italy
400
取扱い終了
2450848722-2504Netherlands
280
取扱い終了
2450849622-2505Switzerland
280
取扱い終了
2450850522-2506England
280
取扱い終了
2450851422-2507Japan
400
取扱い終了
2450852322-2508China
280
取扱い終了
2450853222-2511Korea
280
取扱い終了
2450854822-2512Spain
280
取扱い終了
2450855722-2513Austria
280
取扱い終了
2450856622-2514Australia
280
取扱い終了
2450857522-2516Canada
280
取扱い終了
2450858422-2517Portugal
280
取扱い終了
2450859322-2519India
280
取扱い終了
2450860222-2522Belgium
280
取扱い終了
2450861822-2525Brazil
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする