国旗シール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(96片) 注文コード24508478 品番22-2503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

輸入品の産地表記や子供の学習に!

材質コートタック紙 質量(g)190 寸法(縦×横)(mm)19×21 シートサイズ(mm)180×60 文字Italy

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする