OA札紙 都のし

OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)OA札紙 都のし - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

材質上質紙(65g/m2)質量(g)125タイプシートサイズ(mm)257×182寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×約61紙厚(mm)0.08内容量1冊(105枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451029828-962
1,180
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24510298
2018-10-23
用途: お祝いものとして印刷をしてののし紙を要望されたので印刷もすぐに出来るのし紙として使用
有限会社太平堂

印刷もきれいに問題なく出来てお客様の要望通りのできとなりました。切り離すときも容易で扱いやすかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする