業務用加湿空気清浄機

業務用加湿空気清浄機 - シャープ

高い空気浄化性能。トリプルクリーンシステム:プラズマクラスターで除電×スピード除電気流×HEPAフィルター。
自動運転復帰。ブレーカー連動機能。運転中ブレーカーのOFF/ONで、本体の運転停止/再開が可能なブレーカー連動機能を搭載しています。
加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。
剥がして交換、使い捨てプレフィルター。簡単に後ろパネルに貼り、汚れたら剥がして交換できる使い捨てプレフィルターを同梱。ホコリやペットの毛、タバコのヤニなど、お手入れが面倒な汚れの対策に便利です。
お手入れ簡単。らくらく給水タンク&ストッパー付キャスター。

適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)付属品Ag+イオンカートリッジ(2個)、使い捨てプレフィルター(6枚)トラスコ品番783-9880質量(kg)13タンク容量(L)約4.0フィルター生活消臭用(KI-M850S)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×684(突起部含む)消費電力(W)(50/60Hz)84(空気清浄「強」運転時)最大風量(m3/min)7.3(加湿空気清浄)、8.5(空気清浄)加湿能力(L/H)0.8洗浄時間8畳/約8分(空気清浄)加湿機能脱臭機能タバコモード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24713657KI-M850S-S
95,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする