モノタロウ

はさみ 園芸用

はさみ 園芸用 - モノタロウはさみ 園芸用 - モノタロウはさみ 園芸用 - モノタロウはさみ 園芸用 - モノタロウ
(74件のレビュー)

園芸全般に使用できる便利なハサミです。

用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約153刃長(mm)約61切断能力(mm)(生木)2材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC質量(g)約49使用目的園芸鋏、農作業硬度HRC45±2内容量1丁
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。
※太い物や硬い物に使用したり横方向にコジらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26323413-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 再購入です。
その他業種

3年前に購入して、使い勝手の良さと安価なはさみに気に入って再度購入しました。園芸栽培に利用したいと思います。

2025-12-27
用途: 剪定に利用予定

最初から中間ぐらいで止まって閉じなかったのでよく見ると刃が欠けており
刃をヤスリでならすと先端まで閉まるようになった。まだ紙しか切ってないけど先が不安
値段からあまり期待はしていなかったが
最初からこうなのは商品の出荷時の管理理に不安を感じます。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。初期不良については返品を受け付けますので今後不良がございましたら、大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

2025-08-12
用途: 野菜の選定、収穫

安価で扱いやすいので満足しています。今数個使っていますが錆びて切れ味が悪いので今回2個買い足した。

2025-06-12
用途: 草花の剪定
その他業種

握りやすく長時間使用してもつ疲れが少ないです。
切れ味はこれからを期待します。

2025-08-04
用途: 植木枝伐採
建設業・工事業

丁度手ごろな大きさで作業し易いなと思っていたところ、軟らかい部分は切れますがちょっと成長したところは刃が立ちませんでした。

対象商品 : 26323413
2024-05-04
用途: 菜園の管理
その他業種

切る時少し開閉に力が必要ですが、切れ味は良いです。

対象商品 : 26323413
2024-01-22
用途: 花の剪定
株式会社ホウワ建設業・工事業

基本的に小さい枝を切るのに、
とても使いやすく重宝しています。

対象商品 : 26323413
2023-12-12
用途: 花の剪定
株式会社ホウワ建設業・工事業

とても使いやすくてよかった。色々な商品特典があると嬉しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする