曜日別特売
モノタロウ

はさみ 剪定用

はさみ 剪定用 - モノタロウはさみ 剪定用 - モノタロウはさみ 剪定用 - モノタロウはさみ 剪定用 - モノタロウはさみ 剪定用 - モノタロウはさみ 剪定用 - モノタロウ
(258件のレビュー)

枝の剪定作業に便利なハサミです。

用途お庭での園芸鋏に。農作業に。全長(mm)約202刃長(mm)約60切断能力(mm)(生木)19材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC質量(g)約220使用目的園芸、農作業硬度HRC56±2内容量1丁
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。
※太い物や硬い物に使用したり横方向にコジらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26323438-
509
560(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:258
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 剪定

だいぶ前に買いました。2年くらい使った後少し切れ味が落ちたかなと、別の品を某通販サイトで買って使用してましたがこちらは合わせがガタガタになってしまい、久しぶりにこちらを使ってみましたが、合わせ部分は全く変わっていません。
切れ味も普通の剪定には支障ありません。価格以上に良いです。
庭がそれなりに広いので、もう一丁買っておこうと思います。

2026-03-02
用途: 園芸用の枝切りバサミとして
建設業・工事業

片手で使用できる剪定バサミとしては小枝であれば切れ味がとても良いので大変満足しています。

2025-12-15
用途: 剪定

安いがよく切れます。
これで耐久性が高いことに期待している。
満足いく商品です。

対象商品 : 26323438
2025-12-03
用途: 剪定
建設業・工事業

無花果、茄子、ピーマンの剪定に使用しました。
径15㍉程度の枝でもサクサク切れます。
家庭菜園に使用するには十分だと思います。

対象商品 : 26323438
2026-03-02
用途: 剪定

リピ買いしてます。
価格を超える耐久性と切れ味です。

2025-10-25
用途: 家庭菜園の枝切り
農・林・水産業

家庭菜園のナスやピーマンの枝切やズッキーニなどの収穫に使っています

対象商品 : 26323438
2025-11-17
用途: 柑橘類の枝等剪定に使用
運輸・通信業

柄の部分が緑色よりも赤色の方が紛失防止になるかも 手のなじみが良い

2025-10-15
用途: 植木の剪定や夏野菜の茎を細切れにしたり柿やすだちの収穫作業などなど
農・林・水産業

値段のわりによく切れます。握りやすく、バネで戻るので作業が楽に行えます。お買い得の一品かも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
バネのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2が参考にしています
2023-10-31
質問:
柄の部分はPVCとありますが、無垢のPVCの柄なのか、もしくはちゃんと芯材として金属が柄の末端まで入っていてPVCは包んでいるだけなのか知りたいです。
回答:
柄の部分は、金属をPVC被覆でくるんでおります。
2023-10-31
質問:
モノタロウブランドの剪定ばさみが何種類かありますが、違いを教えてください。
回答:
剪定能力や材質等が異なりますので、ご使用用途に合った商品をご選定ください。
2023-10-31
質問:
軍手をして使用したほうがいいですか。
回答:
軍手のご使用を推奨いたします。
鋭利な刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。
2023-10-31

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする