モノタロウ

スコップ 樹脂製

スコップ 樹脂製 - モノタロウスコップ 樹脂製 - モノタロウスコップ 樹脂製 - モノタロウスコップ 樹脂製 - モノタロウ
(67件のレビュー)

軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。

用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85内容量1本
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※使用前には製品にがたつき等無いか確認し、軍手等の保護具を装着して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26323474-
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 土いじりに

プランターとかの植え替えにつかってます。小シャベルでもいいがこれの方がやりやすいです。

2025-05-26
用途: コスパ最高
農・林・水産業

肥料をまくのにとても使いやすい。すくう部分が深く一定量の肥料をとてもすくいやすく蒔きやすい。今までのスコップとは次元が違います。

1が参考にしています
2025-08-05
用途: 園芸用

大きい鉢に土を入れるために購入しました。軽いけど丈夫そうです。
長持ちしてくれるとうれしい。

2025-06-01
用途: 家庭菜園の造成

土の入りも適度に取れて、使い勝手が非常に良い便利にしている

対象商品 : 26323474
2025-05-23
用途: 融雪剤、肥料の散布

深さ、幅ともにちょうどよい。
しっかりとした作りでしなったりしない。
長持ちしそうです。

2025-01-07
用途: 肥料 赤玉土 の袋出し
卸売・小売業

前に購入した物はすくい難く すくっても袋から出す時に溢れてしまい使い難い物でした。これはすくい易く こぼれ難く使い易いです。前は購入した肥料など袋のまま畑に移動させていました。 今はバケツに必要なだけ色々混ぜ合わせて運んでいます。この時これはとても重宝しています。使い勝手が良い商品だと思います。

対象商品 : 26323474
2025-01-10
用途: モルタル用に重宝
飲食業

DIYでのモルタル、コンクリートをすくうのに重宝
先が尖ってないから、底にあるモルタルをすくいやすくて良い
結構しっかりした造りで歪むことも無い
安いからガンガン使える

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 凍結防止の塩カルを投入するため

今までは園芸用の小さいスコップ(移植ごて)ですくっておりましたが、こぼれやすかったので専用品として購入。すくう部分が深いのでこぼれないし、たくさんすくえるので作業が楽になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする