曜日別特売
- スコップ 樹脂製 モノタロウ 26323474

 

- スコップ 樹脂製 モノタロウ 26323474
- スコップ 樹脂製 モノタロウ 26323474
- スコップ 樹脂製 モノタロウ 26323474
- スコップ 樹脂製 モノタロウ 26323474
モノタロウ

スコップ 樹脂製

(79件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
26323474
品番
-
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。

用途
園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
約280
質量(g)
約85
先端長(mm)
約150
先幅(mm)
約85
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※使用前には製品にがたつき等無いか確認し、軍手等の保護具を装着して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-27
用途: 園芸

ホームセンターで購入した物を使っていましたが、本品も全く遜色ありません。大きさも柄の角度も頑丈ぶりも満足。買い足すつもりです。

2026-09-28
用途: ガーデニング
製造業

深型で肥料の混ぜ込みや大鉢へ一度にたくさんの土がすくえるが太過ぎず幅も丁度良い  コスパ最高

2026-09-13
用途: 鉢植えの土の入れ替えに

鉢植えの土の入れ替えに使っています。たまにしか使いませんが、プラスチックなので錆びないのが良い。

2026-06-19
用途: 農作業、苗を作るのに使います。
南森町佐野法律特許事務所 様(サービス業)

ポット苗を作る際に、園芸用の土を入れるのに使います。
丁度、ポット苗1個分の土をつかめるので、便利です。
その上、廉価です。もう、既に数回購入しています。

2026-05-18
用途: 肥料等をすくうのに使っています。
農・林・水産業

とても使いやすくて、良い商品だと思います。米ぬかのような細かい粉から、ペレットまですくいやすく、そのまま散布にも使えます。コスパがよく、追加で購入しておこうと思います。

2026-07-18
用途: ジャガイモの収穫
自立支援工房はぴねす秩父 様(医療・福祉・介護関連業)

今までスコップ(穴あき)でジャガイモの収穫をしていました。最初から固い土には刺さらないので、一度穴あきスコップを入れてから、使用しています。他の職員の評価は上々です。

対象商品 : 26323474
2026-06-03
用途: ガーデニング
製造業

しっかりしていて使いやすかった。一度にたくさんの土がすくえるが太過ぎず幅も丁度良い

2026-04-25
用途: 園芸
大学受験DEN 様(教育・研究機関)

土や肥料をすくうにも、それをポットや鉢に入れるにも、そのまま庭に撒くにも思いのほか使いやすい形状と大きさ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする